Beli jack stands di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LOBSTER(LOBTEX) Pneumatic RiveterDeskripsi:-A lightweight type that boldly uses resin for the main body.-Convenient small diameter frame head was adopted for work in narrow place.-Reduce shock at riveting.-The work sound is silent, environmentally friendly with the built-in silencer in the main body.
- monotaro Air Riveter HydraulicDeskripsi:Because it is a hydraulic air riveter, it is suitable for continuous work because it has little recoil during work.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Rivet: (Usable materials) Iron, stainless steel, aluminum
- Use Hose Diameter (mm): 9.5
- Air Hose Connection: PT1/4
- Air Consumption (L/minute): 113
- Included Accessories: PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x2, rivet shaft case, oil bottle
- Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
- TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- LOBSTER (LOBTEX) Air RiveterDeskripsi:The AR011 series is a long-selling product with excellent durability.
- POP AVDEL Air-Powered Riveting ToolDeskripsi:Air-powered blind rivet installation tools compress blind rivets to join two pieces of metal. Rivets are placed into a pre-drilled hole, and the tool compresses the end and breaks the rivet mandrel to leave a clean surface. The rivet mandrel is then ejected from the tool. Blind rivets (sometimes called pop rivets) can be installed when there is access to only one side of the workpiece.atribut:
- UNSPSC: 27112402
- Duty Rating: Industrial Duty
- Exhaust Location: Bottom
- Minimum Hose Size (inch): 1/4
- Nose Dia. (inch): 1
- Nose Length (inch): 3
- Power Source: Air Powered
- Stroke Length (inch): 1
- monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)Deskripsi:Since it is air, it can caulk the rivet strongly and crimp a large amount of rivet quickly.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x 2, nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4), replacement jaw x 3 sets, replacement jaw case, replacement jaw busher, spring
- Height (mm): 300
- Air Connection Port: PT1 / 4
- Compatible Materials: For iron, aluminum and stainless steel
- Rivet Diameter Use Range (Ø mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4
- Stroke (mm): 14
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- KOBE RED LINE Mesin Rivet PneumatikDeskripsi:Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.atribut:
- Handle Style: Pistol Grip
- Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
- Overall Height (mm): 270
- Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
- Product Number: KRK001
- LOBSTER Pneumatic Riveteratribut:
- Type: Vacuum Type
- monotaro Air Riveter SetDeskripsi:Because it is an air type, many rivets can be crimped easily.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: 1/4 coupler x 1, air hose joint (1/4 5/16 each 1), Euler x 1, rivet (3/16 5/32 1/8 3/32 1 each), nosepiece (2.4 x 1 3.2 x 2 4.0 x 2 4.8 x 1), jaw case x 1, jaw case joint x 1, jaw x 1, jaw pusher x 1, jaw pusher spring x 1, frame O ring x 2, frame backup O ring x 1, oil Position O ring x 1, oil backup O ring x 1, return spring x 2, safety cap x 1, frame cap nut x 1, frame joint backup ring x 1, frame joint O ring x 2, valve pusher O ring x 1, Valve pusher spring x 2, valve x 1, valve cap O ring x 1, air piston ring x 1, air cylinder O ring x 1, spanner x 1, spanner gauge x 1, blow case x 1, joint nut x 1
- Body Weight (kg): 1.46
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Rivet Diameter: Range of Use(phi mm): 2.4/3.2/4.0/4.8
- Air Outlet: PT1/4
- Tool tension (kgf): 840
- Air Consumption (L/bottle): 1.1
- monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Deskripsi:Peralatan untuk dongkrak mobil. Dapat dilipat agar mudah disimpan. Terdapat 4 kaki (3 kaki luar + 1 kaki tengah) yang membuat penahan dongkrak ini dapat berdiri tegak. Push lock pin dapat membantu agar pin tidak lepas. Sangat praktis karena terdapat 3 tingkat ketinggian yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Digunakan untuk kendaraan.atribut:
- Capacity (t): 2 (when using 2 units)
- Height (mm): 1 step 299, 2 steps 332, 3 steps 365
- LOBSTER (Lobster/Shrimp Brand/Lobtex) Air RiveterDeskripsi:The next generation air riveter is born, combining strength and gentleness! Easy-to-grip two-color molded resin grip Air supply port can be switched from left to right Long stroke Cylinder cup is equipped with a protective cover Shutter to prevent mandrel from popping out*Please make sure to install the tank unit before use. Also, wear safety glasses when using. * Before using the product, be sure to read the instruction manual carefully and fully understand it before using it correctly. *Please keep the operating air pressure at 0.5 to 0.6 MPa (5 to 6 kgf/ cm2 ). Using air pressure exceeding the operating pressure may result in accidents or injuries.atribut:
- Dimension 1 (mm): 290
- Dimension 3 (mm): 112
- Dimension 4 (mm): 38
- Mass (kg): 1.25 (excluding cover)
- Noise Level (dB): (Equivalent sound level LAeq) 75 or less
- Set Contents: Nosepiece (DIA2.4, DIA3.2, DIA4.0, DIA4.8), guide pipe (for DIA2.4, DIA3.2), guide pipe collar (for DIA4.0, DIA4.8)
- Stroke (mm): 19
- Suitable Air Pressure (MPa): 0.5~0.6
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- NANUK Waterproof Resin Shell Case without Insert Foam (Koper Perkakas)Deskripsi:Three soft grip handles make this wheeled case one of the most convenient on the market. The 935's polyurethane wheels withstand rough terrains while the one handed retractable handle offers unparalleled usability. No matter where you go you're guaranteed a smooth ride. For total equipment protection, look no further than the 935's waterproof resin shell and patented PowerClaw latches.atribut:
- Interior Dimensions (mm): 521x287x191
- Exterior Dimensions (mm): 559x356x229
- Material: Lightweight NK-7 resin
- Lid Depth (mm): 53
- Base Depth (mm): 137
- Water Resistant (IP67): Yes
- Temperature Range: Min -20°F (-29°C ), Max 140°F (60°C)
- Maximum Buoyancy (lbs): 58.0
- KRISBOW Jack Stand (Penyangga Kendaraan)atribut:
- Height Min. (mm): 425
- Height Max. (mm): 605
- Dimensions (LxWxH)(mm): 310x265x460
- Capacity (t): 6
- TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Riveter 7" / Air riveter-1Air Riveter merk Tekiro- Ukuran 7"- Nosepieces for : 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Lightweight Cast Aluminum Body- Acetate Spent Mandrel Container- Ideal For Automotive and Construction Assembly Work- Easy operation in any position with one hand- The heat treatment Hardened Steel Jaws Make Sure the Steel nails Cut Quicklyatribut:
- Dimension 1 (mm): 262
- Dimension 2 (mm): 165
- Dimension 3 (mm): 78
- Dimension 4 (mm): 119
- Vessel Air Rachet Wrenchesatribut:
- Capacity Ordinary Bolt Diameter (mm): 10
- Hose Coupling: Rc1/4
- Air Hose Inner Diameter (mm): 6,35
- Overall Length (mm): 170
- Weight (g): 500
- Air Consumption (m³/minute): 0,3
- No Load Speed (rpm): 250
- LOBSTER(LOBTEX) Pneumatic Riveters Heavy Dutyatribut:
- Use range (mm): Ø 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.4
- Type: Heavy Duty
- Torque (kN): 14
- Weight (g): 2100
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:-20% lighter and 1.4 times durability was improved compared with conventional product due to installation of new method impact mechanism.-Because it blows one at a time, it is high output.-For car maintenance with many loosening.atribut:
- Hose Mounting Port: Rc1/4
- Purpose of Use: For car maintenance with many loosening.
- Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)Deskripsi:Gula Sachet. Manis, alami, bersih dan murni.atribut:
- Size (g): 8
Daftar Harga jack stands Terbaru October 2026
| LOBSTER(LOBTEX) Pneumatic Riveter | Rp6.899.900 |
| monotaro Air Riveter Hydraulic | Rp6.499.900 |
| TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan) | Rp529.900 |
| LOBSTER (LOBTEX) Air Riveter | Rp6.499.900 |
| POP AVDEL Air-Powered Riveting Tool | Rp31.999.900 |
| monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin) | Rp3.899.900 |
| KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik | Rp2.999.900 |
| LOBSTER Pneumatic Riveter | Rp10.999.900 |
| monotaro Air Riveter Set | Rp3.199.900 |
| monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 ()



















































































































































%20Pneumatic%20Riveter/P102628931-3.jpg)

/b4P101000400-2.jpg)
%20Air%20Riveter/dqP107131494-1.jpg)

/moP102246816-2.jpg)



/P102245950-1.jpg)
%20Air%20Riveter/4nP113841167-1.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/jbP103457695-1.jpg)
/mbP104572803-3.jpg)
/7bP103683263-3.jpg)

%20Pneumatic%20Riveters%20Heavy%20Duty/j0P103671684-1.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)
%20Air%20Impact%20Wrench%20(Kunci%20Sok%20Angin)/P102745946-2.jpg)
/91P101558325-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)